Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2986/4 GL9


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55913350
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/4 GL9
EAN/GTIN:
     4013339032105
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2986/4 GL9

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, mit Sonderlochung. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm Schlitzweite : 18 mm Profillochung : 9,5 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 14,6309*
€ 18,8209*
4
€ 195,00*
ab € 20,115*
€ 25,715*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 20,115*
€ 25,715*
4
Frei Haus
ab € 20,115*
€ 25,715*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 28,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 25,715*
€ 30,60085
pro Meter
ab 8 Meter
€ 25,115*
€ 29,88685
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,025*
€ 28,58975
pro Meter
ab 40 Meter
€ 23,805*
€ 28,32795
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 20,115*
€ 23,93685
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 102,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.