Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 1 auf 4 780-454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 780-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-55907718
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-454
EAN/GTIN:
     4044918270922
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Schachtelbrücker 1 auf 4 780-454

Schachtelbrücker
von 1 auf 4
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
13,05 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56951*
€ 0,72951*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,75*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5794*
€ 0,8294*
25 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5843*
€ 0,8343*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-452
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-453
ab € 0,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-455
ab € 0,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-456
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.