Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2655371 Herst.-Nr.: 780-454 EAN/GTIN: 4044918270922 |
| |
|
| | |
| Schachtelbrücker; von 1 auf 4; isoliert; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 13,05 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Farbe: grau Ausführung: von 1 auf 4 Ausführung: von 1 auf 4 Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 780-454 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56951* | € 0,71951* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,74* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5794* | € 0,8194* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,5843* | € 0,8243* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6276* | € 0,8776* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,6075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|