Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 2p. rt FBS 2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 2p. rt FBS 2-6
Steckbrücke 2p. rt FBS 2-6
Artikel-Nr.:
     3517A-55905927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030336
EAN/GTIN:
     4017918188818
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a 2polig

Steckbrücke 2p. rt FBS 2-6

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, klemmen querverbinder 32a, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2072*
€ 0,2672*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,32*
2 Tage
587
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22992*
€ 0,33992*
3 Tage
330
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,34*
2 Tage
228
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,819*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.