Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter TS35 CLIPFIX 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endhalter TS35 CLIPFIX 35
Endhalter TS35 CLIPFIX 35
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55903649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     4017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter

Endhalter TS35 CLIPFIX 35

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
9,5 mm
Tiefe:
55,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
1 Tag
979
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,54*
2 Tage
2454
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
2 Tage
58752
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,4952*
Zubehör
Phoenix Contact
1004319
ab € 0,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.