Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer Zahl 3 gelb 2,5-16 CLI M2-4GE/SW CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55900930
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568301511
EAN/GTIN:
     4008190184285
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer Zahl 3 gelb 2,5-16 CLI M2-4GE/SW CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0468*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03659*
€ 0,05129*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,058*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04334*
€ 0,06004*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0445*
€ 0,0616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06004*
€ 0,07145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05734*
€ 0,06823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04334*
€ 0,05157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568301738
ab € 0,0334*
Ähnlich
Weidmüller
1568301740
ab € 0,0333*
Ähnlich
Weidmüller
1568301748
ab € 0,0336*
Ähnlich
Weidmüller
1568301742
ab € 0,0336*
Ähnlich
Weidmüller
1568301502
ab € 16,66*
Ähnlich
Weidmüller
1568301505
ab € 0,0335*
Ähnlich
Weidmüller
1568301508
ab € 0,0334*
Ähnlich
Weidmüller
1568301514
ab € 0,0333*
Ähnlich
Weidmüller
1568301517
ab € 0,0335*
Ähnlich
Weidmüller
1568301520
ab € 0,0334*
Ähnlich
Weidmüller
1568301523
ab € 0,0334*
Ähnlich
Weidmüller
1568301526
ab € 0,0336*
Ähnlich
Weidmüller
1568301529
ab € 0,0333*
Ähnlich
Weidmüller
1568301750
ab € 0,0335*
Ähnlich
Weidmüller
1568301751
ab € 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.