Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse 600x310x110mm GEH.CA-470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55895333
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1470000000
EAN/GTIN:
     4024337001215
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Aluminium Gehäuse 600x310x110mm GEH.CA-470

Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
110 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, bernstein leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 314,62*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,18*
€ 320,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,99*
€ 328,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,31*
€ 489,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9511021000
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.