Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 5,0 m 4263005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 5,0 m 4263005
Artikel-Nr.:
     3517A-55891904
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4263005
EAN/GTIN:
     4013456582163
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Patchkabel LC/APC-LC/APCSX LSZH, gelb, 5,0 m 4263005

Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 5,0 m (4263005). Kabellänge: 5,0 m
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Anzahl der Fasern:
1
Länge:
5 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
nein
Gekreuzt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 24,87*
€ 34,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,90*
€ 34,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.