Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT O-RING PG 7/10 x1,5 53001010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-55876334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001010
EAN/GTIN:
     4044773164732
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT O-RING PG 7/10 x1,5 53001010

Dichtring SKINDICHT® O-RING PG 7 (10X1.5) NBR
Dichtring
PG 7
Innendurchmesser: 10mm
Aussendurchmesser: 13mm
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
NBR
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen: Beständig gegen Öl, Staub und Wasser
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring m10x2, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,093*
€ 0,1306*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09248*
€ 0,13078*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1091*
€ 0,1531*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0919*
€ 0,1679*
100
€ 5,95*
ab € 0,12209*
€ 0,16909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.