Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG7 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG7/10X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-F114D76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001010
EAN/GTIN:
     4044773164732
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Gummi PG7 1,5mm 1Durchf SKINDICHTO-RINGPG7/10X1,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Innendurchmesser:
10 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring m10x2, Dichtung, Flachdichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,093*
€ 0,1306*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09248*
€ 0,13078*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1091*
€ 0,1531*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0919*
€ 0,1679*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,12209*
€ 0,16909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16909*
€ 0,20122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15609*
€ 0,18575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14909*
€ 0,17742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12209*
€ 0,14529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,909* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.