Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-150-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-150-8
Artikel-Nr.:
     3517A-55870809
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563618
EAN/GTIN:
     0782856951711
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erico masseband l=150 mm

Erdungsband mit ge/gn Isolation MBJYG25-150-8

Erdungsband aus verzinntem Kupfer mit grün-gelber Isolierung. MBJYG25-150-8, halogenfrei, 150 A Intensität, 49,34 kcmil (25 mm²), 5,906? (150 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,10*
€ 108,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,43*
€ 108,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,37*
€ 113,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,15*
€ 128,6985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,23*
€ 127,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,30*
€ 120,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,43*
€ 100,4717
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.