Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KSK-M M16 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung KSK-M M16 sw
Kabelverschraubung KSK-M M16 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-55866986
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321001216
EAN/GTIN:
     4025113195807
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Kabelverschraubung KSK-M M16 sw

Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,24*
€ 82,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,326*
€ 82,246*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,49*
€ 86,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,93*
€ 90,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,16*
€ 97,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,13*
€ 96,5447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,57*
€ 92,3083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.