Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MS-SC-PG-9 MS-SC Pg9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-MS-SC-PG-9 MS-SC Pg9
SKINTOP-MS-SC-PG-9 MS-SC Pg9
Artikel-Nr.:
     3517A-55859966
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112210
EAN/GTIN:
     4044773172157
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9

SKINTOP-MS-SC-PG-9 MS-SC Pg9

Kabelverschraubung SKINTOP® MS-SC PG 9
Kabelverschraubung
PG 9
Klemmbereich (min./max.): 4 - 8 mm
Schlüsselweite 1: 17
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Die Variante XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Maschinen- und Anlagenbau
Telekommunikation
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Automatisierungstechnik
Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern
Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt
Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
13,9 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 3,14024*
€ 3,55024*
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,40*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,596*
€ 6,206*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,88196*
€ 6,57196*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,952*
€ 6,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,206*
€ 7,38514
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,596*
€ 6,65924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 310,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103210
€ 1,6874*
Zubehör
Lapp Kabel
52003390
€ 0,63*
Zubehör
HellermannTyton
912-26235 HEGTB560
€ 10,70*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
€ 127,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.