Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen sw M50 WJ-DM 50-VPA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussstopfen sw M50 WJ-DM 50-VPA
Verschlussstopfen sw M50 WJ-DM 50-VPA
Artikel-Nr.:
     3517A-55851251
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 50-VPA
EAN/GTIN:
     4024092085277
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Verschlussstopfen sw M50 WJ-DM 50-VPA

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen pa, blindstopfen, jacob blindstopfen, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 4,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,339*
€ 4,789*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,66*
€ 5,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,353*
€ 6,123*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.