Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55806512 Herst.-Nr.: VHD1854 EAN/GTIN: 4012078059879 |
| |
|
| | |
| Hülse 185 E-CU 185qmm VHD1854 Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder. Zum einfachen Runddrücken von 4-Leiter-Kabeln (90° Winkel). Verhindert das Aufspleissen der Sektorleiter beim Runddrücken. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Leiter-Form: | sektorförmig 90° | Nennquerschnitt: | 185 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberflächenschutz: | galvanisch verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,8364* | € 2,3964* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,85497* | € 2,41497* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,60* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 2,006* | € 2,636* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,1485* | € 2,7485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|