Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD 0088104/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD 0088104/100
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD 0088104/100
Artikel-Nr.:
     3517A-55679910
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0088104/100
EAN/GTIN:
     4044774691985
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD 0088104/100

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100..205 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,478*
€ 298,168*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,43*
€ 308,21*
Frei Haus
ab € 296,32*
€ 346,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 315,49*
€ 366,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,21*
€ 366,7699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,76*
€ 357,9044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,20*
€ 345,338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,96*
€ 334,3424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,43*
€ 308,7217
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,5943* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.