Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 4522251S/150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 4522251S/150
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 4522251S/150
Artikel-Nr.:
     3517A-55678524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522251S/150
EAN/GTIN:
     4044774704890
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 4522251S/150

Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BURD 150 M
Einzelader
1X1.5
blau-rot
Spule
U0/U: 450/750 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
verschiedene
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35901*
€ 0,48901*
Lager 3517
150
€ 5,00*
ab € 0,37247*
€ 0,50247*
5 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,57654*
€ 1,00747*
150
Frei Haus
ab € 1,01587*
€ 1,33667*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,50247*
€ 0,59794
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46247*
€ 0,55034
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43247*
€ 0,51464
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37247*
€ 0,44324
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 75,3705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.