Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 1,5 sw Eca R.100 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 1,5 sw Eca R.100 Aderltg halogenfrei
H07Z-K 1,5 sw Eca R.100 Aderltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517A-55666519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 1,5 sw Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k

H07Z-K 1,5 sw Eca R.100 Aderltg halogenfrei

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3574*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.