Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFY 2,5 sw Sp.100 Schaltlitze PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIFY 2,5 sw Sp.100 Schaltlitze PVC
LIFY 2,5 sw Sp.100 Schaltlitze PVC
Artikel-Nr.:
     3517A-55655520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 2,5 sw Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

LIFY 2,5 sw Sp.100 Schaltlitze PVC

Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 100m, lify, aderleitung schwarz, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,765*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.