| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55371325 Herst.-Nr.: 501125 EAN/GTIN: 4042811050672 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Einsatz aws/gl Schuko mit BRS 501125 Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | ja | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 3 | Mit Signallampe: | ja | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,58* | € 99,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,75* | € 103,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|