| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55318928 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0090 EAN/GTIN: 4011395180990 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach, Symbol Licht alpinweiß 6231-21-214 Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links, mit Symbol: Licht. Reflex SI/SI Linear. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,90* | € 4,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,00* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|