| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55318063 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0059 EAN/GTIN: 4011395181430 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-f li Symbol Dimmer anthrazit 6234-21-81 Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links, mit Symbol: Dimmer Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 4,99* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,52* | € 5,23* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,89* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|