Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 110V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 110V
Artikel-Nr.:
     3517A-55294268
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0000671
EAN/GTIN:
     4030641006716
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais

Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 110V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,32*
€ 171,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 173,22*
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 180,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,83*
€ 183,29*
€ 5,95*
ab € 173,83*
€ 211,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.