Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-55282360 Herst.-Nr.: AK2CA3 EAN/GTIN: 3389110570243 |
| |
|
|  |  |
 | Kanal-Deckel B=30 AK2CA3 Spacial CRN, S3D -Thalassa PLA, PLS, PLS, PLM. 8 Stk. Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000mm. Kabelkanalbreite 30mm. Abdeckungselement, Verkabelungszubehör. Geeignet für den Einsatz von -5 bis 60°C. Material PVC. Blau RAL 5000. 9Feuerbeständigkeit 960 °C gemäß IEC 60695-2-1/1, VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 Normen. Weitere Informationen:  |  | Für Kanalbreite: | 30 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | nein | Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,98* | € 13,77* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 9,70* | € 14,19* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 8,89* | € 14,66* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 10,49* | € 14,88* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 10,63* | € 15,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|