Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter C316 T306/57 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-55274034
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70045520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 6 polig
hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter

Hauptschalter C316 T306/57 VE

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
6
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,37*
€ 882,29*
Frei Haus
ab € 781,71*
€ 890,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,29*
€ 1.049,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,53*
€ 991,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,98*
€ 962,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,37*
€ 917,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.