Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.250m NOCH0030-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.250m NOCH0030-60
du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.250m NOCH0030-60
Artikel-Nr.:
     3517A-55255820
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     58982792
EAN/GTIN:
     6438177225409
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
du/dt-Filter
abb automation p. ausgangsdrossel
du/dt filter

du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.250m NOCH0030-60

Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter, Frequenzumrichter-Zubehör, Niederspannungsfilter, Filter, EMV-Filter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,39*
€ 310,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,81*
€ 331,83*
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 334,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 332,17*
€ 372,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 376,88*
€ 424,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.