Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020
Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020
Artikel-Nr.:
     3517A-55250500
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     828020
EAN/GTIN:
     4046548007589
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Stromüberwachungsrelais 24VAC IM 0.01-15A S1IM #828020

Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten
12 Meßbereiche 0.01-15A wählbar
0, 40-400Hz
Baubreite 22.5mm
UB = 24V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, pilz überwachungsrelais, überwachungsrelais, differenzstromrelais 24 v, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Lastüberwachungsrelais, Lastüberwachungsgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 150,62*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,89*
€ 151,22*
Frei Haus
ab € 129,64*
€ 156,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,86*
€ 166,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,11*
€ 170,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.