Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 500mm PUR-OB 4x0,25sw 500m 7000-C0505-6310000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 500mm PUR-OB 4x0,25sw 500m 7000-C0505-6310000
Artikel-Nr.:
     3517A-55248638
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-C0505-6310000
EAN/GTIN:
     4048879313650
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 500m
gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 500mm PUR-OB 4x0,25sw 500m 7000-C0505-6310000

Kabeltrommel Ø 500mm PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,95*
€ 639,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 568,31*
€ 645,24*
Frei Haus
ab € 575,00*
€ 652,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,51*
€ 729,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,24*
€ 767,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,69*
€ 720,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,06*
€ 703,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.