Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x160-300VAC CM-PAS.31P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x160-300VAC CM-PAS.31P
3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x160-300VAC CM-PAS.31P
Artikel-Nr.:
     3517A-55248151
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740774R1300
EAN/GTIN:
     4016779851978
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x160-300VAC CM-PAS.31P

Das CM-PAS.31P überwacht die folgenden Paramter: Phasenausfall, Phasenfolge und Phasenasymmetrie. Die Bemessungsssteuerspeisespannung von 160-300V AC entspricht der Messspannung, das Gerät wird aus der Messapnnung versorgt. Ausgang 2 Wechsler (250 V / 4 A). Eine Einschaltverzögerung ist von 0 bis 30s (0, 0,1-30s) einstellbar. Eine plombierbare Klarsichabdeckung zum Schutz gegen unbefugtes verstellen der Einstellungen ist als Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
160..300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
160..300 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, phasenausfall überwachungsrelais, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,99*
€ 137,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,31*
€ 148,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,48*
€ 164,79*
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 171,53*
€ 5,90*
ab € 143,63*
€ 172,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.