Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55240374 Herst.-Nr.: 31305 EAN/GTIN: 3303430313052 |
| |
|
| | |
| Abstandsspreizer Flachverbindung 95mm 31305 Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 3 | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,87* | € 180,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,25* | € 185,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 193,08* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,16* | € 201,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 180,54* | € 207,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|