Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 4W 24VAC 6A RCMKITPI24VAC4COLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 4W 24VAC 6A RCMKITPI24VAC4COLD
Relaiskoppler 4W 24VAC 6A RCMKITPI24VAC4COLD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55236759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8921130000
EAN/GTIN:
     4032248692347
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaiskoppler 4W 24VAC 6A RCMKITPI24VAC4COLD

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,456*
€ 1,646*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,912*
5 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,317*
€ 1,913*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,918*
€ 1,956*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,117*
€ 16,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,167*
€ 19,23873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,257*
€ 18,15583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,117*
€ 17,98923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,967*
€ 17,81073
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,117*
€ 16,79923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 257,67*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08366*
Zubehör
Weidmüller
8869440000
ab € 0,87*
Zubehör
Weidmüller
8870850000
ab € 0,91*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.