Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55236712 Herst.-Nr.: 7PV15581AW30 EAN/GTIN: 4011209777309 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 7PV1558-1AW30 Zeitrelais, elektronisch Taktgeber, 1 Wechsler 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12...240 V mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 7PV15, Taktgeber, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. für regelmäßige Steuersignalwechsel. Einsetzbar im Schaltschrank oder Installationsverteiler.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,60* | € 46,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,84* | € 50,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,08* | € 56,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,03* | € 58,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 59,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|