Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 108dB, IP66/67 DS5-TAS-SIL95-253AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55233878
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23106800000
EAN/GTIN:
     4061131141761
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement

Schallgeber 108dB, IP66/67 DS5-TAS-SIL95-253AC

Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
31
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,24 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,28*
€ 301,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,45*
€ 301,82*
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 304,14*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 269,06*
€ 318,92*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 315,65*
€ 368,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.