Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-AKT-AP6X-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-AKT-AP6X-H1141
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-AKT-AP6X-H1141
Artikel-Nr.:
     3517A-55219801
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     46752
EAN/GTIN:
     4047101103687
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-AKT-AP6X-H1141

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Höhe des Sensors:
24 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensor für Pneumatikzylinder, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, sensor für pneumatikzylinder turck, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.