Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2
Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2
Artikel-Nr.:
     3517A-55219522
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70009150
EAN/GTIN:
     9004257087730
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2

Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
8
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: codierschalter kraus, codierschalter, steuerschalter 1pol, Paketschalter, Schalter, Nockenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,07*
€ 33,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 33,37*
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 37,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.