| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55211016 Herst.-Nr.: 181284 EAN/GTIN: 4050143001071 |
| |
|
| | |
| Trennschaltverstärker KFD2-SR2-Ex2.2S v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: (2 x 2) x Relais (Schließer) mit UND-Logik, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Splitter-Funktion (1 Eingang und mehrere Ausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingänge nach NAMUR: | 1 | Anzahl der Eingänge, potentialfrei: | 1 | Schaltspannung: | 24 V | Schaltstrom: | 1 A | Schaltfrequenz: | 10 Hz | Anzahl der Kanäle: | 2 | Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,15* | € 194,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,70* | € 214,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,56* | € 220,74* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 195,66* | € 224,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,91* | € 224,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|