| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55192242 Herst.-Nr.: 2CPX031097R9999 EAN/GTIN: 4011617310976 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Tür 4R wifi BL640W Blendrahmen und >wifi< Tür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz für verbessertes wifi Signal, passend zu Stromkreisverteiler UK64 , Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, leichtes Abnehmen von Blendrahmen und Tür mit Putzausgleichsmöglichkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 384 mm | Höhe: | 747 mm | Tiefe: | 33 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,86* | € 55,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,09* | € 55,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,94* | € 56,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,88* | € 57,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,79* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|