| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55189823 Herst.-Nr.: GMN 977120P0017 EAN/GTIN: 4012233605309 |
| |
|
| | |
| D0-Schmelzeinsatz 20A,gL D02X20GL D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D02/E18 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | blau | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,41* | € 0,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,47* | € 0,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,52* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|