Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.0 gG 100A/500V KM NH0GG50V100-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.0 gG 100A/500V KM NH0GG50V100-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.0 gG 100A/500V KM NH0GG50V100-1
Artikel-Nr.:
     3517A-55185846
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D218250
EAN/GTIN:
     8430399001616
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.0 gG 100A/500V KM NH0GG50V100-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung nh0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 16,65*
28 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 11,76*
€ 16,71*
3
Frei Haus
ab € 11,95667*
€ 16,99667*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 22,99*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 17,3684*
€ 23,8984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.