Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz URM 160A NH00 690V 2020920.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz URM 160A NH00 690V 2020920.160
NH-Sicherungseinsatz URM 160A NH00 690V 2020920.160
Artikel-Nr.:
     3517A-55173324
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2020920.160
EAN/GTIN:
     4028854026706
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
siba nh-sicherung
nh-sicherung
nh-sicherung größe 00

NH-Sicherungseinsatz URM 160A NH00 690V 2020920.160

Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 62,92334*
€ 80,08334*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,09*
€ 81,54*
3
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 82,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,08334*
€ 95,29917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07334*
€ 90,52727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78334*
€ 86,61217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92334*
€ 74,87877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 240,25002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.