Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz ND 20A gB 500V E16 1000209.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diazed-Sicherungseinsatz ND 20A gB 500V E16 1000209.20
Artikel-Nr.:
     3517A-55173172
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1000209.20
EAN/GTIN:
     4028854000430
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di

Diazed-Sicherungseinsatz ND 20A gB 500V E16 1000209.20

Weitere Informationen:
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siba diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,67*
€ 460,44*
Frei Haus
ab € 385,07*
€ 464,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,44*
€ 547,9236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,13*
€ 530,8947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,00*
€ 505,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 411,18*
€ 489,3042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,67*
€ 452,9973
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,6134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.