Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung universN US31B5 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzabdeckung universN US31B5 (VE10)
Berührungsschutzabdeckung universN US31B5 (VE10)
Artikel-Nr.:
     3517A-55172778
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US31B5
EAN/GTIN:
     3250616291751
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Berührungsschutzabdeckung universN US31B5 (VE10)

Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Set=10Stück. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
56 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,99*
€ 302,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,99*
€ 302,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,90*
€ 317,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,20*
€ 317,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,89*
€ 317,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.