Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 12V/5,25Ao.24V/2,63A ST315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 12V/5,25Ao.24V/2,63A ST315
Sicherheitstrafo 12V/5,25Ao.24V/2,63A ST315
Artikel-Nr.:
     3517A-55158062
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST315
EAN/GTIN:
     3250615703156
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Sicherheitstrafo 12V/5,25Ao.24V/2,63A ST315

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
5,25 A
Sekundärstromstärke 2:
2,63 A
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Max. Ausgangsstrom:
5,25 A
Max. Verlustleistung:
4,5 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,86*
€ 108,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,37*
€ 112,09*
€ 3,50*
ab € 101,56*
€ 117,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,40*
€ 117,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,19*
€ 119,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ST312
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.