| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55152167 Herst.-Nr.: 2021013.100 EAN/GTIN: 4028854026898 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 100A NH0 gL/gG 609V 2021013.100 Mit spannungsführenden Grifflaschen Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH0 | Bemessungsstrom: | 100 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,13* | € 76,47* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,22* | € 76,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,32004* | € 77,94003* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|