Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsfrontplatte Lüftungsfront EL 2232.000 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal EL 2232.000 Verkleidungsteil
Rittal EL 2232.000 Verkleidungsteil
Artikel-Nr.:
     3517A-55135977
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2232000
EAN/GTIN:
     4028177018952
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Lüftungsfrontplatte Lüftungsfront EL 2232.000 (VE3)

EL Belüftungsfrontplatte, 2 HE, 19
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482,6 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 65,89*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 53,97*
€ 67,98*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,64*
€ 68,80*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,78*
€ 68,97*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 55,33*
€ 69,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,64*
€ 82,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,34*
€ 75,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,85*
€ 73,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,33*
€ 65,84
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 18,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.