Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 63A 2p, 30mA PXF-63/2/003-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 63A 2p, 30mA PXF-63/2/003-A
FI-Schutzschalter 63A 2p, 30mA PXF-63/2/003-A
Artikel-Nr.:
     3517A-55103610
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236755
EAN/GTIN:
     4015082367558
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 63A 2p, 30mA PXF-63/2/003-A

Fehlerstromschutzschalter PXF, 2-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig typ a 63a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 186,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,39*
€ 191,98*
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 193,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,31*
€ 198,06*
€ 3,50*
ab € 180,45*
€ 209,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.