Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPPSF-07U.50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55066064
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090000700
EAN/GTIN:
     4049504193302
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPPSF-07U.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-U aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Grobprofil, UV-stabilisiert. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen im Freien. Angewendet wird es bei Bahnnebenanwendungen und im Bereich der Solar- und Photovoltaik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,6 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,9582*
€ 1,2782*
50
Frei Haus
ab € 0,9774*
€ 1,3074*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0307*
€ 1,3807*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0758*
€ 1,4358*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,076*
€ 1,436*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 63,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121200
ab € 8,71*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892121000
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.