Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 40 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E, Ø mm - Zoll 40 mm, brüniert, schwarz
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E, Ø mm - Zoll 40 mm, brüniert, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55055273
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20250040
EAN/GTIN:
     4013960165548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe

Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 40 brüniert

SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,92549*
€ 3,74549*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,5688*
€ 4,5588*
25
Frei Haus
ab € 3,7144*
€ 4,7444*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 4,24*
€ 5,41*
3 Tage
22
1
€ 5,80*
ab € 3,81*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5588*
€ 5,42497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2788*
€ 5,09177
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5688*
€ 4,24687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.