Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55054760
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25997040
EAN/GTIN:
     4013960361551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle

Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 40

E-Ku-ET ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6182*
€ 0,8282*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,62*
€ 0,83*
50
€ 3,90*
ab € 0,6302*
€ 0,8502*
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 0,6794*
€ 1,1794*
3 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 0,6863*
€ 1,1863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.