Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe transparent Kabuflex 63 transp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55054084
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19250063
EAN/GTIN:
     4013960362824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe

Muffe transparent Kabuflex 63 transp

Die transparente Kabuflex®-Muffe aus PP übernimmt eine doppelte Kontrollfunktion: Einerseits ist auf einen Blick ersichtlich, ob die notwendigen Dichtungsringe vorhanden sind und ob diese die richtige Position haben. Andererseits kann die Einstecktiefe des Rohres geprüft werden. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Mit Gummidichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,72451*
€ 2,71451*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,0132*
€ 3,1632*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,0358*
€ 3,1958*
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980063
ab € 1,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.